Motion
78082104

Made in USA
78082104

Diámetro de orificio mín. de 1/2", profundidad de orificio máx. de 2-1/2", diámetro de mango 1/2 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11705103
No. Fabricante 78082104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78082104

Diámetro de orificio mín. de 1/2", profundidad de orificio máx. de 2-1/2", diámetro de mango 1/2 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11705103
No. Fabricante 78082104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42

Descripción general

Descripción del fabricante
78082104 78082104 1/2 CALIBRE 2 1/2 PROFUNDIDAD U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo