Motion
78084043

Made in USA
78084043

Diámetro de orificio mín. de 7/16", profundidad de orificio máx. de 2-3/16", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11705119
No. Fabricante 78084043
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78084043

Diámetro de orificio mín. de 7/16", profundidad de orificio máx. de 2-3/16", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11705119
No. Fabricante 78084043
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    2.1875 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.4375 pulg.
  • Longitud total
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42

Descripción general

Descripción del fabricante
78084043 78084043 7/16 CALIBRE 2 3/16 PROFUNDIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo