Motion
78084142

Made in USA
78084142

Diámetro de orificio mín. de 3/4", profundidad de orificio máx. de 3-3/4", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11705129
No. Fabricante 78084142
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78084142

Diámetro de orificio mín. de 3/4", profundidad de orificio máx. de 3-3/4", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11705129
No. Fabricante 78084142
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42

Descripción general

Descripción del fabricante
78084142 78084142 3/4 BORE 3 3/4 BOR.DPT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo