Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Ángulo de hélice30
- Diámetro del orificio3/16 pulg.
- Diámetro de la estriada1/2 pulg.
- Paso20 TPI
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de forma o corteFormulario
- Serie KnurlEP
- Forma de moleteadoEstándar
- MaterialAcero de alta velocidad
- PatrónDiagonal izquierda
- Sistema de pasoCircular
- Ángulo de los dientes90
Descripción general
- Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
- Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Las ruedas diagonales a la izquierda están diseñadas para producir patrones diagonales a la derecha
- En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.