Motion
78112406

Made in USA
78112406

1/2" Diam, 90° Ángulo de diente, 40 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada diagonal izquierda de acero de alta velocidad, 3/16" Ancho de cara, Orificio de 3/16", Paso circular, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie EP
Artículo MI #11705153
No. Fabricante 78112406
Precio31.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78112406

1/2" Diam, 90° Ángulo de diente, 40 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada diagonal izquierda de acero de alta velocidad, 3/16" Ancho de cara, Orificio de 3/16", Paso circular, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie EP
Artículo MI #11705153
No. Fabricante 78112406

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    3/16 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    1/2 pulg.
  • Paso
    40 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    EP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Diagonal izquierda
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
78112406 78112406 DIAG LH. 40TPI US HS K
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas diagonales a la izquierda están diseñadas para producir patrones diagonales a la derecha
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo