Motion
78117256

Made in USA
78117256

5/8" Diam, 90° Ángulo de diente, 25 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada de diamante hembra de acero de alta velocidad tipo forma - 1/4" Ancho de cara, Orificio de 1/4", Paso circular, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie GK
Artículo MI #11705189
No. Fabricante 78117256
Precio51.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78117256

5/8" Diam, 90° Ángulo de diente, 25 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada de diamante hembra de acero de alta velocidad tipo forma - 1/4" Ancho de cara, Orificio de 1/4", Paso circular, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie GK
Artículo MI #11705189
No. Fabricante 78117256

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    5/8 pulg.
  • Paso
    25 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    GK
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Diamante femenino
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
78117256 78117256 DIÁM. MUJER. 25TPI EE. UU.
  • Las ruedas de diamante hembra se utilizan para crear un patrón de estriado de diamante macho
  • Se utilizan para crear un diseño de diamante elevado
  • Se recomienda utilizar ruedas de diamante hembra si no hay disponible una herramienta de moleteado de dos ruedas
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo