Motion
78118304

Made in USA
78118304

3/4" Diam, 90° Ángulo de diente, 30 TPI, Estándar (forma), Rueda estriada recta de acero de alta velocidad tipo forma - 1/4" Ancho frontal, Orificio de 1/4", Paso circular, Acabado brillante, Serie KN
Artículo MI #11705198
No. Fabricante 78118304
Precio38.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78118304

3/4" Diam, 90° Ángulo de diente, 30 TPI, Estándar (forma), Rueda estriada recta de acero de alta velocidad tipo forma - 1/4" Ancho frontal, Orificio de 1/4", Paso circular, Acabado brillante, Serie KN
Artículo MI #11705198
No. Fabricante 78118304

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Paso
    30 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    KN
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Recto
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
78118304 78118304 RECTO 30TPI USA HSS
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo