Motion
78120201

Made in USA
78120201

3/4" de diámetro, 90° ángulo de diente, 20 TPI, estándar (forma), rueda dentada diagonal izquierda de acero de alta velocidad, 1/4" de ancho de cara, orificio de 1/4", paso circular, 30° hélice, acabado brillante, serie KN
Artículo MI #11705211
No. Fabricante 78120201
Price$38.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78120201

3/4" de diámetro, 90° ángulo de diente, 20 TPI, estándar (forma), rueda dentada diagonal izquierda de acero de alta velocidad, 1/4" de ancho de cara, orificio de 1/4", paso circular, 30° hélice, acabado brillante, serie KN
Artículo MI #11705211
No. Fabricante 78120201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$38.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Paso
    20 TPI

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    KN
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Diagonal izquierda
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
78120201 78120201 DIAG LH. 20TPI HSS de EE. UU.
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas diagonales a la izquierda están diseñadas para producir patrones diagonales a la derecha
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo