Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro del orificio1/4 pulg.
- Diámetro de la estriada3/4 pulg.
- Paso33 TPI
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de forma o corteFormulario
- Serie KnurlKP
- Forma de moleteadoEstándar
- MaterialAcero de alta velocidad
- PatrónRecto
- Sistema de pasoCircular
- Ángulo de los dientes90
Descripción general
- Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
- Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.