Motion
78125259

Made in USA
78125259

Diámetro 3/4", Ángulo Diente 90° 25 TPI, Estándar (Forma), Rueda Estriada Diagonal Izquierda Acero Tipo Forma de Alta Velocidad - Ancho Rostro 3/8", Orificio 1/4", Paso Circular, Hélice 30° Acabado Brillante, Serie KP
Artículo MI #11705251
No. Fabricante 78125259
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78125259

Diámetro 3/4", Ángulo Diente 90° 25 TPI, Estándar (Forma), Rueda Estriada Diagonal Izquierda Acero Tipo Forma de Alta Velocidad - Ancho Rostro 3/8", Orificio 1/4", Paso Circular, Hélice 30° Acabado Brillante, Serie KP
Artículo MI #11705251
No. Fabricante 78125259
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Paso
    25 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    KP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Diagonal izquierda
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
78125259 78125259 DIAG LH. 25TPI HSS de EE. UU.
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas diagonales a la izquierda están diseñadas para producir patrones diagonales a la derecha
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo