Motion
78126505

Made in USA
78126505

Diámetro 3/4", Ángulo Diente 70° 50 TPI, Estándar (Forma), Rueda Estriada de Diamante Macho de Acero de Alta Velocidad - 3/8" Ancho Cara, Orificio 1/4", Paso Circular, Hélice 30°, Acabado Brillante, Serie KP
Artículo MI #11705261
No. Fabricante 78126505
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78126505

Diámetro 3/4", Ángulo Diente 70° 50 TPI, Estándar (Forma), Rueda Estriada de Diamante Macho de Acero de Alta Velocidad - 3/8" Ancho Cara, Orificio 1/4", Paso Circular, Hélice 30°, Acabado Brillante, Serie KP
Artículo MI #11705261
No. Fabricante 78126505
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Paso
    50 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    KP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Diamante masculino
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    70

Descripción general

Descripción del fabricante
78126505 78126505 DIÁM. MACHO. 50TPI EE. UU. H
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas de diamante macho se utilizan para crear un patrón de estriado de diamante hembra.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo