Motion
78138500

Made in USA
78138500

3/4" de diámetro, 70° ángulo de diente, 50 TPI, estándar (forma), rueda dentada recta de cobalto de tipo forma - 1/4" de ancho de cara, orificio de 1/4", paso circular, acabado brillante, serie KN
Artículo MI #11705289
No. Fabricante 78138500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78138500

3/4" de diámetro, 70° ángulo de diente, 50 TPI, estándar (forma), rueda dentada recta de cobalto de tipo forma - 1/4" de ancho de cara, orificio de 1/4", paso circular, acabado brillante, serie KN
Artículo MI #11705289
No. Fabricante 78138500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Paso
    50 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    KN
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Cobalto
  • Patrón
    Recto
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    70

Descripción general

Descripción del fabricante
78138500 78138500 RECTO 50TPI COBALTO
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo