Motion
78148749

Made in USA
78148749

5/16" Diam, 80° Ángulo de diente, Estándar (forma), Tipo de forma Rueda estriada diagonal derecha de acero de alta velocidad - 5/32" Anchura frontal, 1/8" del orificio, 160 Paso diametral, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie BP
Artículo MI #11705354
No. Fabricante 78148749
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78148749

5/16" Diam, 80° Ángulo de diente, Estándar (forma), Tipo de forma Rueda estriada diagonal derecha de acero de alta velocidad - 5/32" Anchura frontal, 1/8" del orificio, 160 Paso diametral, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie BP
Artículo MI #11705354
No. Fabricante 78148749
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso diametral
    160
  • Ancho de la cara
    5/32 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    BP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Diagonal derecha
  • Sistema de paso
    Diametral
  • Ángulo de los dientes
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
78148749 78148749 160 DP 5/16X5/32X1/8 B
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas diagonales de la derecha se utilizan para producir patrones diagonales de la izquierda
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo