Motion
78148772

Made in USA
78148772

5/16" Diam, 80° Ángulo de diente, Estándar (Forma), Rueda estriada diagonal izquierda de acero de alta velocidad, 5/32" Anchura frontal, Orificio de 1/8", Paso diametral de 128 , 30° Hélice, Acabado brillante, Serie BP
Artículo MI #11705356
No. Fabricante 78148772
Precio50.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78148772

5/16" Diam, 80° Ángulo de diente, Estándar (Forma), Rueda estriada diagonal izquierda de acero de alta velocidad, 5/32" Anchura frontal, Orificio de 1/8", Paso diametral de 128 , 30° Hélice, Acabado brillante, Serie BP
Artículo MI #11705356
No. Fabricante 78148772

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio50.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso diametral
    128
  • Ancho de la cara
    5/32 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    BP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Diagonal izquierda
  • Sistema de paso
    Diametral
  • Ángulo de los dientes
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
78148772 78148772 128 DP 5/16X5/32X1/8 B
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas diagonales a la izquierda están diseñadas para producir patrones diagonales a la derecha
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo