Motion
78148806

Made in USA
78148806

5/16" Diam, 90° Ángulo de diente, 20 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada recta de cobalto tipo forma - 5/32" Ancho de cara, Orificio de 1/8", Paso circular, Acabado brillante, Serie BP
Artículo MI #11705358
No. Fabricante 78148806
Precio57.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78148806

5/16" Diam, 90° Ángulo de diente, 20 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada recta de cobalto tipo forma - 5/32" Ancho de cara, Orificio de 1/8", Paso circular, Acabado brillante, Serie BP
Artículo MI #11705358
No. Fabricante 78148806

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio57.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    5/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    5/16 pulg.
  • Paso
    20 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    BP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Cobalto
  • Patrón
    Recto
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
78148806 78148806 20 TPI 5/16X5/32X1/8 B
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo