Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara5/32 pulg.
- Ángulo de hélice30
- Diámetro del orificio1/8 pulg.
- Diámetro de la estriada5/16 pulg.
- Paso50 TPI
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de forma o corteFormulario
- Serie KnurlBP
- Forma de moleteadoEstándar
- MaterialCobalto
- PatrónDiagonal izquierda
- Sistema de pasoCircular
- Ángulo de los dientes70
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
- Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
- Las ruedas diagonales a la izquierda están diseñadas para producir patrones diagonales a la derecha
- En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.