Motion
78149184

Made in USA
78149184

5/16" de diámetro, 80° ángulo de diente, estándar (forma), rueda dentada diagonal derecha de cobalto tipo forma - 5/32" de ancho de cara, orificio de 1/8", paso diametral de 160 , helicoidal de 30° acabado brillante, serie BP
Artículo MI #11705384
No. Fabricante 78149184
Precio73.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78149184

5/16" de diámetro, 80° ángulo de diente, estándar (forma), rueda dentada diagonal derecha de cobalto tipo forma - 5/32" de ancho de cara, orificio de 1/8", paso diametral de 160 , helicoidal de 30° acabado brillante, serie BP
Artículo MI #11705384
No. Fabricante 78149184

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso diametral
    160
  • Ancho de la cara
    5/32 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    BP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Cobalto
  • Patrón
    Diagonal derecha
  • Sistema de paso
    Diametral
  • Ángulo de los dientes
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
78149184 78149184 160 DP 5/16X5/32X1/8 B
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • Las ruedas diagonales de la derecha se utilizan para producir patrones diagonales de la izquierda
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo