Motion
78149572

Made in USA
78149572

5/8" Diam, 90° Ángulo de diente, 16 TPI, Estándar (forma), Rueda estriada diagonal izquierda de cobalto de tipo forma - 1/4" Ancho de cara, Orificio de 1/4", Paso circular, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie GK
Artículo MI #11705419
No. Fabricante 78149572
Precio46.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78149572

5/8" Diam, 90° Ángulo de diente, 16 TPI, Estándar (forma), Rueda estriada diagonal izquierda de cobalto de tipo forma - 1/4" Ancho de cara, Orificio de 1/4", Paso circular, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie GK
Artículo MI #11705419
No. Fabricante 78149572

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio46.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    5/8 pulg.
  • Paso
    16 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    GK
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Cobalto
  • Patrón
    Diagonal izquierda
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
78149572 78149572 LH DIAG 16 TPI US KNUR
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • Las ruedas diagonales a la izquierda están diseñadas para producir patrones diagonales a la derecha
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo