Motion
78149580

Made in USA
78149580

5/8" Diam, 70° Ángulo de diente, 80 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada recta de cobalto tipo forma - 1/4" Ancho de cara, Orificio de 1/4", Paso circular, Acabado brillante, Serie GK
Artículo MI #11705420
No. Fabricante 78149580
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78149580

5/8" Diam, 70° Ángulo de diente, 80 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada recta de cobalto tipo forma - 1/4" Ancho de cara, Orificio de 1/4", Paso circular, Acabado brillante, Serie GK
Artículo MI #11705420
No. Fabricante 78149580
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    5/8 pulg.
  • Paso
    80 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    GK
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Cobalto
  • Patrón
    Recto
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    70

Descripción general

Descripción del fabricante
78149580 78149580 RECTO 80 TPI US KNU
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo