Motion
78150307

Made in USA
78150307

5 Inch Overall Length x 7/8 Inch Overall Width, 0.44 Inch Capacity, Right Hand Cut, Scissor and Straddle Type Knurler 5/16 Inch Diameter, 4-1/2 Inch Shank Length x 3/8 Inch Shank Width x 3/8 Inch Shank Height, Square Shank, BP Series
Artículo MI #11705476
No. Fabricante 78150307
Precio906.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78150307

5 Inch Overall Length x 7/8 Inch Overall Width, 0.44 Inch Capacity, Right Hand Cut, Scissor and Straddle Type Knurler 5/16 Inch Diameter, 4-1/2 Inch Shank Length x 3/8 Inch Shank Width x 3/8 Inch Shank Height, Square Shank, BP Series
Artículo MI #11705476
No. Fabricante 78150307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio906.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    1.25 pulg.
  • Longitud del cabezal
    1.1200 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    5/16 pulg.
  • Ancho de la cara de la moletilla
    5/32 pulg.
  • Diámetro del orificio estriado
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Altura del mango
    0.3750 pulg.
  • Longitud del mango
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de ancho del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Incluye ruedas dentadas
    No
  • Serie Knurl
    BP
  • Capacidad máxima
    0.4400 pulg.
  • Capacidad mínima
    0.0000 pulg.
  • Número de nudos necesarios
    2
  • Forma del mango
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
78150307 78150307 0-.37 TAPA. 3/8 CUADRADO C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo