Motion
78150323

Made in USA
78150323

5 Inch Overall Length x 1-1/8 Inch Overall Width, 0.06 to 3/4 Inch Capacity, Right Hand Cut, Scissor and Straddle Type Knurler 1/2 Inch Diameter, 4-1/2 Inch Shank Length x 1/2 Inch Shank Width x 1/2 Inch Shank Height, Square Shank, EP Series
Artículo MI #11705478
No. Fabricante 78150323
Precio931.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78150323

5 Inch Overall Length x 1-1/8 Inch Overall Width, 0.06 to 3/4 Inch Capacity, Right Hand Cut, Scissor and Straddle Type Knurler 1/2 Inch Diameter, 4-1/2 Inch Shank Length x 1/2 Inch Shank Width x 1/2 Inch Shank Height, Square Shank, EP Series
Artículo MI #11705478
No. Fabricante 78150323

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio931.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    1.75 pulg.
  • Longitud del cabezal
    1.8800 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara de la moletilla
    3/16 pulg.
  • Diámetro del orificio estriado
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Altura del mango
    0.5000 pulg.
  • Longitud del mango
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de ancho del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Incluye ruedas dentadas
    No
  • Serie Knurl
    EP
  • Capacidad máxima
    0.7500 pulg.
  • Capacidad mínima
    0.0600 pulg.
  • Número de nudos necesarios
    2
  • Forma del mango
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
78150323 78150323 .06-.75 TAPA 1/2 CUADRADA SHK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo