Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cabezal2.50 pulg.
- Longitud del cabezal2.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.8750 pulg.
- Diámetro de la estriada3/4 pulg.
- Ancho de la cara de la moletilla3/8 pulg.
- Diámetro del orificio estriado1/4 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
- Altura del mango0.7500 pulg.
- Longitud del mango4 pulg.
- Diámetro de ancho del mango3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Incluye ruedas dentadasNo
- Serie KnurlKP
- Capacidad máxima1.0000 pulg.
- Capacidad mínima0.1900 pulg.
- Número de nudos necesarios2
- Forma del mangoCuadrado