Especificaciones
Dimensiones
- Paso diametral128
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Diámetro del orificio3/16 pulg.
- Diámetro de la estriada1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de forma o corteFormulario
- Serie KnurlEP
- Forma de moleteadoEstándar
- MaterialAcero de alta velocidad
- PatrónRecto
- Sistema de pasoDiametral
- Ángulo de los dientes80
Descripción general
- Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
- Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.