Motion
78151966

Made in USA
78151966

1/2" de diámetro, 80° ángulo de diente, estándar (forma), rueda dentada diagonal derecha de acero de alta velocidad, 3/16" de ancho de cara, orificio de 3/16", paso diametral de 96 , helicoidal de 30° acabado brillante, serie EP
Artículo MI #11705492
No. Fabricante 78151966
Price$40.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78151966

1/2" de diámetro, 80° ángulo de diente, estándar (forma), rueda dentada diagonal derecha de acero de alta velocidad, 3/16" de ancho de cara, orificio de 3/16", paso diametral de 96 , helicoidal de 30° acabado brillante, serie EP
Artículo MI #11705492
No. Fabricante 78151966

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$40.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Paso diametral
    96
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    3/16 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    1/2 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    EP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Diagonal derecha
  • Sistema de paso
    Diametral
  • Ángulo de los dientes
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
78151966 78151966 DIAG RH. 96DP 1/2KNURL
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas diagonales de la derecha se utilizan para producir patrones diagonales de la izquierda
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo