Motion
78161601

Made in USA
78161601

3/4" Diam, 80° Ángulo de diente, Estándar (forma), Rueda dentada recta de acero de alta velocidad de tipo forma - 3/8" Ancho de cara, 1/4" del orificio, Paso diametral 160 , Acabado brillante, Serie KP
Artículo MI #11705527
No. Fabricante 78161601
Precio52.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78161601

3/4" Diam, 80° Ángulo de diente, Estándar (forma), Rueda dentada recta de acero de alta velocidad de tipo forma - 3/8" Ancho de cara, 1/4" del orificio, Paso diametral 160 , Acabado brillante, Serie KP
Artículo MI #11705527
No. Fabricante 78161601

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso diametral
    160
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    KP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Recto
  • Sistema de paso
    Diametral
  • Ángulo de los dientes
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
78161601 78161601 STRT 160DP KP ESTILO US
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo