Motion
78162963

Made in USA
78162963

3/4" Diam, 80° Ángulo de diente, Estándar (forma), Tipo de forma Rueda estriada diagonal izquierda de acero de alta velocidad - 3/8" Anchura frontal, 1/4" del orificio, 96 Paso diametral, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie KP
Artículo MI #11705533
No. Fabricante 78162963
Precio52.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78162963

3/4" Diam, 80° Ángulo de diente, Estándar (forma), Tipo de forma Rueda estriada diagonal izquierda de acero de alta velocidad - 3/8" Anchura frontal, 1/4" del orificio, 96 Paso diametral, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie KP
Artículo MI #11705533
No. Fabricante 78162963

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso diametral
    96
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    KP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Diagonal izquierda
  • Sistema de paso
    Diametral
  • Ángulo de los dientes
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
78162963 78162963 DIAG LH. 96DP ESTILO KP
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas diagonales a la izquierda están diseñadas para producir patrones diagonales a la derecha
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo