Motion
78179306

Made in USA
78179306

3/4" Diam, 90° Ángulo de diente, 30 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada diagonal derecha de cobalto de tipo forma - 1/4" Anchura frontal, Orificio de 1/4", Paso circular, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie KN
Artículo MI #11705565
No. Fabricante 78179306
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78179306

3/4" Diam, 90° Ángulo de diente, 30 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada diagonal derecha de cobalto de tipo forma - 1/4" Anchura frontal, Orificio de 1/4", Paso circular, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie KN
Artículo MI #11705565
No. Fabricante 78179306
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Paso
    30 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    KN
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Cobalto
  • Patrón
    Diagonal derecha
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
78179306 78179306 RH DIAG 30 TPI US KNUR
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • Las ruedas diagonales de la derecha se utilizan para producir patrones diagonales de la izquierda
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo