Motion
78182805

Made in USA
78182805

3/4" Diam, 70° Ángulo de diente, 80 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada diagonal izquierda de cobalto tipo forma - 3/8" Ancho de cara, Orificio de 1/4", Paso circular, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie KP
Artículo MI #11705589
No. Fabricante 78182805
Precio55.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78182805

3/4" Diam, 70° Ángulo de diente, 80 TPI, Estándar (Forma), Rueda estriada diagonal izquierda de cobalto tipo forma - 3/8" Ancho de cara, Orificio de 1/4", Paso circular, 30° Hélice, Acabado brillante, Serie KP
Artículo MI #11705589
No. Fabricante 78182805

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Paso
    80 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    KP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Cobalto
  • Patrón
    Diagonal izquierda
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    70

Descripción general

Descripción del fabricante
78182805 78182805 LH DIAG 80TPI US KNURL
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • Las ruedas diagonales a la izquierda están diseñadas para producir patrones diagonales a la derecha
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo