Especificaciones
Dimensiones
- Paso diametral64
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Diámetro del orificio3/16 pulg.
- Diámetro de la estriada1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de forma o corteFormulario
- Serie KnurlEP
- Forma de moleteadoEstándar
- MaterialCobalto
- PatrónRecto
- Sistema de pasoDiametral
- Ángulo de los dientes80
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
- Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
- Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.