Especificaciones
Dimensiones
- Paso diametral128
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Ángulo de hélice30
- Diámetro del orificio1/4 pulg.
- Diámetro de la estriada5/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de forma o corteFormulario
- Serie KnurlGK
- Forma de moleteadoEstándar
- MaterialCobalto
- PatrónDiagonal derecha
- Sistema de pasoDiametral
- Ángulo de los dientes80
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
- Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
- Las ruedas diagonales de la derecha se utilizan para producir patrones diagonales de la izquierda
- En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.