Motion
78195641

Made in USA
78195641

5/8" de diámetro, 80° ángulo de diente, estándar (forma), rueda dentada diagonal izquierda de cobalto tipo forma - 1/4" de ancho de cara, orificio de 1/4", paso diametral de 64 , 30° helicoidal, acabado brillante, serie GK
Artículo MI #11705611
No. Fabricante 78195641
Precio58.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78195641

5/8" de diámetro, 80° ángulo de diente, estándar (forma), rueda dentada diagonal izquierda de cobalto tipo forma - 1/4" de ancho de cara, orificio de 1/4", paso diametral de 64 , 30° helicoidal, acabado brillante, serie GK
Artículo MI #11705611
No. Fabricante 78195641

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso diametral
    64
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    GK
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Cobalto
  • Patrón
    Diagonal izquierda
  • Sistema de paso
    Diametral
  • Ángulo de los dientes
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
78195641 78195641 LH DIA 64 DIAM PITCH U
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • Las ruedas diagonales a la izquierda están diseñadas para producir patrones diagonales a la derecha
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo