Motion
78199965

Made in USA
78199965

3/4" Diam, 80° Ángulo de diente, Estándar (forma), Rueda estriada recta de cobalto tipo forma - 3/8" Ancho de cara, 1/4" del orificio, Paso diametral 96 , Acabado brillante, Serie KP
Artículo MI #11705628
No. Fabricante 78199965
Precio68.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78199965

3/4" Diam, 80° Ángulo de diente, Estándar (forma), Rueda estriada recta de cobalto tipo forma - 3/8" Ancho de cara, 1/4" del orificio, Paso diametral 96 , Acabado brillante, Serie KP
Artículo MI #11705628
No. Fabricante 78199965

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso diametral
    96
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    KP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Cobalto
  • Patrón
    Recto
  • Sistema de paso
    Diametral
  • Ángulo de los dientes
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
78199965 78199965 STR.96 DIÁM. PASO US K
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo