Motion
78201647

Made in USA
78201647

3/4" de diámetro, 80° ángulo de diente, estándar (forma), rueda dentada diagonal derecha de cobalto tipo forma - 3/8" de ancho de cara, orificio de 1/4", paso diametral de 64 , helicoidal de 30° acabado brillante, serie KP
Artículo MI #11705631
No. Fabricante 78201647
Precio68.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78201647

3/4" de diámetro, 80° ángulo de diente, estándar (forma), rueda dentada diagonal derecha de cobalto tipo forma - 3/8" de ancho de cara, orificio de 1/4", paso diametral de 64 , helicoidal de 30° acabado brillante, serie KP
Artículo MI #11705631
No. Fabricante 78201647

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio68.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso diametral
    64
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    KP
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Cobalto
  • Patrón
    Diagonal derecha
  • Sistema de paso
    Diametral
  • Ángulo de los dientes
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
78201647 78201647 DIÁM. DER. 64 DIÁM. PASO
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • Las ruedas diagonales de la derecha se utilizan para producir patrones diagonales de la izquierda
  • En una herramienta de moleteado de dos ruedas, las ruedas diagonales izquierda y derecha se utilizan juntas para crear un diseño de diamante.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo