Motion
78263407

Made in USA
78263407

22 AWG, 7 trenzado, 100' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Chaqueta de PVC verde, 0.091" Diam
Artículo MI #11705670
No. Fabricante 78263407
Price$20.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78263407

22 AWG, 7 trenzado, 100' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Chaqueta de PVC verde, 0.091" Diam
Artículo MI #11705670
No. Fabricante 78263407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$20.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    0.0910 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    22 AWG

Details

  • Material del conductor
    Cobre estañado
  • Color de la chaqueta
    Verde
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número de hebras
    7
  • Estándares cumplidos
    CSA TEW 105°C, Aceptable por OSHA, Cumple con RoHS, UL 1015, UL Estilo 1015, UL VW-1

Descripción general

Descripción del fabricante
78263407 78263407 22 600V 100FT VERDE TI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo