Motion
78263423

Made in USA
78263423

22 AWG, 7 trenzado, 100' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Revestimiento de PVC negro, 0.091" Diámetro
Artículo MI #11705672
No. Fabricante 78263423
Precio20.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78263423

22 AWG, 7 trenzado, 100' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Revestimiento de PVC negro, 0.091" Diámetro
Artículo MI #11705672
No. Fabricante 78263423

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.0910 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    22 AWG

Detalles

  • Material del conductor
    Cobre estañado
  • Color de la chaqueta
    Negro
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número de hebras
    7
  • Estándares cumplidos
    CSA TEW 105°C, Aceptable por OSHA, Cumple con RoHS, UL 1015, UL Estilo 1015, UL VW-1

Descripción general

Descripción del fabricante
78263423 78263423 22 600V 100FT NEGRO TI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo