Motion
78263522

Made in USA
78263522

16 AWG, 26 trenzado, 100' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Revestimiento de PVC negro, 0.092" Diámetro
Artículo MI #11705682
No. Fabricante 78263522
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78263522

16 AWG, 26 trenzado, 100' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Revestimiento de PVC negro, 0.092" Diámetro
Artículo MI #11705682
No. Fabricante 78263522
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.0920 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    16 AWG

Detalles

  • Material del conductor
    Cobre estañado
  • Color de la chaqueta
    Negro
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número de hebras
    26
  • Estándares cumplidos
    CSA TR-64, Aceptable por OSHA, Cumple con RoHS, UL Estilo 1007, UL Estilo 1569

Descripción general

Descripción del fabricante
78263522 78263522 16 300V 100FT NEGRO TI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo