Motion
78263720

Made in USA
78263720

18 AWG, 16 trenzado, 100' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Revestimiento de PVC negro, 0.08" Diámetro
Artículo MI #11705699
No. Fabricante 78263720
Precio30.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78263720

18 AWG, 16 trenzado, 100' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Revestimiento de PVC negro, 0.08" Diámetro
Artículo MI #11705699
No. Fabricante 78263720

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.0800 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    18 AWG

Detalles

  • Material del conductor
    Cobre estañado
  • Color de la chaqueta
    Negro
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número de hebras
    16
  • Estándares cumplidos
    CSA TR-64, Aceptable por OSHA, Cumple con RoHS, UL Estilo 1007, UL Estilo 1569

Descripción general

Descripción del fabricante
78263720 78263720 18 300V 100FT NEGRO TI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo