Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.0700 pulg.
- Longitud total500 pies
- Tamaño del cable (AWG)20 AWG
Detalles
- Material del conductorCobre estañado
- Color de la chaquetaAzul
- Material de la chaquetaPVC
- Temperatura máxima de funcionamiento176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número de hebras10
- Estándares cumplidosCSA TR-64, Aceptable por OSHA, Cumple con RoHS, UL Estilo 1007, UL Estilo 1569