Motion
78263910

Made in USA
78263910

22 AWG, 7 trenzado, 100' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Chaqueta de PVC verde, 0.062" Diam
Artículo MI #11705716
No. Fabricante 78263910
Precio16.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78263910

22 AWG, 7 trenzado, 100' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Chaqueta de PVC verde, 0.062" Diam
Artículo MI #11705716
No. Fabricante 78263910

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.0620 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    22 AWG

Detalles

  • Material del conductor
    Cobre estañado
  • Color de la chaqueta
    Verde
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número de hebras
    7
  • Estándares cumplidos
    ASTM B33, CSA TR-64 90°C, cumple con RoHS, UL 1007, UL 1569, VW-1

Descripción general

Descripción del fabricante
78263910 78263910 22 300V 100FT VERDE TI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo