Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.0620 pulg.
- Longitud total100 pies
- Tamaño del cable (AWG)22 AWG
Detalles
- Material del conductorCobre estañado
- Color de la chaquetaRojo
- Material de la chaquetaPVC
- Temperatura máxima de funcionamiento176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número de hebras7
- Estándares cumplidosASTM B33, CSA TR-64 90°C, cumple con RoHS, UL 1007, UL 1569, VW-1