Motion
78264033

Made in USA
78264033

24 AWG, 7 trenzado, 100' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Revestimiento de PVC rojo, 0.056" Diam
Artículo MI #11705727
No. Fabricante 78264033
Precio13.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78264033

24 AWG, 7 trenzado, 100' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Revestimiento de PVC rojo, 0.056" Diam
Artículo MI #11705727
No. Fabricante 78264033

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.0560 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    24 AWG

Detalles

  • Material del conductor
    Cobre estañado
  • Color de la chaqueta
    Rojo
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número de hebras
    7
  • Estándares cumplidos
    CSA TR-64, Aceptable por OSHA, Cumple con RoHS, UL Estilo 1007, UL Estilo 1569

Descripción general

Descripción del fabricante
78264033 78264033 24 300V 100FT ROJO TINN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo