Motion
78264330

Made in USA
78264330

12 AWG, 65 trenzado, 500' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Revestimiento de PVC negro, 0.155" Diámetro
Artículo MI #11705754
No. Fabricante 78264330
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78264330

12 AWG, 65 trenzado, 500' OAL, Cable de conexión de cobre estañado - Revestimiento de PVC negro, 0.155" Diámetro
Artículo MI #11705754
No. Fabricante 78264330
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.1550 pulg.
  • Longitud total
    500 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    12 AWG

Detalles

  • Material del conductor
    Cobre estañado
  • Color de la chaqueta
    Negro
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número de hebras
    65
  • Estándares cumplidos
    CSA TEW 105°C, Aceptable por OSHA, Cumple con RoHS, UL Estilo 1015, UL VW-1

Descripción general

Descripción del fabricante
78264330 78264330 12 600V 500FT NEGRO TI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo