Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.1360 pulg.
- Longitud total100 pies
- Tamaño del cable (AWG)14 AWG
Detalles
- Material del conductorCobre estañado
- Color de la chaquetaVerde
- Material de la chaquetaPVC
- Temperatura máxima de funcionamiento221 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número de hebras41
- Estándares cumplidosCSA TEW 105°C, Aceptable por OSHA, Cumple con RoHS, UL Estilo 1015, UL VW-1