Motion
78264744

Made in USA
78264744

20 , 0.032 pulgadas de diámetro, 318 pies, rígido, Cable de cobre con conexión a tierra, ASTM B3, QQ-W-343 Tipo S, Cumple con RoHS
Artículo MI #11705780
No. Fabricante 78264744
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78264744

20 , 0.032 pulgadas de diámetro, 318 pies, rígido, Cable de cobre con conexión a tierra, ASTM B3, QQ-W-343 Tipo S, Cumple con RoHS
Artículo MI #11705780
No. Fabricante 78264744
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    318 pies
  • Ancho general
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.81 mm/0.0320 pulg.
  • Tamaño del cable
    20

Detalles

  • Color
    Cobre
  • Código PSC
    6145
  • Estándares cumplidos
    ASTM B3, QQ-W-343 tipo S, cumple con RoHS
  • Tipo de cable
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
78264744 78264744 20 AWG 1LB PISCINA DESCUBRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo