Motion
78264769

Made in USA
78264769

18 , 0.0403 pulgadas de diámetro, 200 pies, rígido, Cable de cobre con conexión a tierra, ASTM B3, QQ-W-343 Tipo S, Cumple con RoHS
Artículo MI #11705782
No. Fabricante 78264769
Precio60.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78264769

18 , 0.0403 pulgadas de diámetro, 200 pies, rígido, Cable de cobre con conexión a tierra, ASTM B3, QQ-W-343 Tipo S, Cumple con RoHS
Artículo MI #11705782
No. Fabricante 78264769

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    200 pies
  • Ancho general
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del cable
    1.02 mm/0.0403 pulg.
  • Tamaño del cable
    18

Detalles

  • Color
    Cobre
  • Código PSC
    6145
  • Estándares cumplidos
    ASTM B3, QQ-W-343 tipo S, cumple con RoHS
  • Tipo de cable
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
78264769 78264769 18 AWG 1LB PISCINA DESCUBRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo