Motion
78264827

Made in USA
78264827

14 , 0.0641 pulgadas de diámetro, 20 pies, rígido, Cable de cobre con conexión a tierra, ASTM B3, QQ-W-343 Tipo S, Cumple con RoHS
Artículo MI #11705787
No. Fabricante 78264827
Precio16.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78264827

14 , 0.0641 pulgadas de diámetro, 20 pies, rígido, Cable de cobre con conexión a tierra, ASTM B3, QQ-W-343 Tipo S, Cumple con RoHS
Artículo MI #11705787
No. Fabricante 78264827

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    20 pies
  • Ancho general
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del cable
    1.63 mm/0.0641 pulg.
  • Tamaño del cable
    14

Detalles

  • Color
    Cobre
  • Código PSC
    6145
  • Estándares cumplidos
    ASTM B3, QQ-W-343 tipo S, cumple con RoHS
  • Tipo de cable
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
78264827 78264827 14 AWG 1/4LB BARRA DE PISCINA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo