Motion
78326451

Made in USA
78326451

1" de diámetro x 5/16" de ancho con punta de metal duro 45° Cortadora de cola de milano;Sin recubrimiento, 1/2" de diámetro del mango, 2-1/2" OAL, 4 dientes
Artículo MI #11705790
No. Fabricante 78326451
Precio278.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78326451

1" de diámetro x 5/16" de ancho con punta de metal duro 45° Cortadora de cola de milano;Sin recubrimiento, 1/2" de diámetro del mango, 2-1/2" OAL, 4 dientes
Artículo MI #11705790
No. Fabricante 78326451

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio278.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.0200
  • Diámetro de corte
    1.0000 pulg.
  • Ancho de corte
    0.3125 pulg.
  • Ángulo incluido
    45
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de dientes
    4
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
78326451 78326451 1 DIA USA 45D CARB TPD
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo