Motion
78329836

Made in USA
78329836

2-1/2" de diámetro x 3/4" de ancho con punta de metal duro 45° Cortadora de cola de milano;Sin recubrimiento, 1-1/4" de diámetro del mango, 4-3/8" OAL, 6 dientes
Artículo MI #11705794
No. Fabricante 78329836
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78329836

2-1/2" de diámetro x 3/4" de ancho con punta de metal duro 45° Cortadora de cola de milano;Sin recubrimiento, 1-1/4" de diámetro del mango, 4-3/8" OAL, 6 dientes
Artículo MI #11705794
No. Fabricante 78329836
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.0200
  • Diámetro de corte
    2.5000 pulg.
  • Ancho de corte
    0.7500 pulg.
  • Ángulo incluido
    45
  • Longitud total
    4-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de dientes
    6
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
78329836 78329836 2-1/2 DIA USA 45D CARB
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo