Motion
78649811

Made in USA
78649811

1/4" tubo, 1-1/2" Diámetro x 3/32" Grosor, Brida de tanque con piloto;Para tubo roscado, 15/16" orificio piloto, 9/16" Altura general, 1" Diámetro superior, Acero al carbono
Artículo MI #11705798
No. Fabricante 78649811
Precio5.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78649811

1/4" tubo, 1-1/2" Diámetro x 3/32" Grosor, Brida de tanque con piloto;Para tubo roscado, 15/16" orificio piloto, 9/16" Altura general, 1" Diámetro superior, Acero al carbono
Artículo MI #11705798
No. Fabricante 78649811

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/32 pulg.
  • Altura total
    9/16 pulg.
  • Diámetro del orificio piloto
    15/16 pulg.
  • Espesor del piloto
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca de la tubería
    1/4 pulg.
  • Diámetro superior
    1 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    c/Piloto

Descripción general

Descripción del fabricante
78649811 78649811 1/4 NPT BRIDA DE DEPÓSITO-W/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo