Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro del orificio1/4 pulg.
- Diámetro de la estriada3/4 pulg.
- Paso14.00 TPI
Detalles
- Tipo de forma o corteFormulario
- Serie KnurlKP
- Forma de moleteadoCara biselada
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas2
- PatrónDiagonal izquierda, diagonal derecha
- Estilo de pasoTosca
- Sistema de pasoCircular
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.